Uchwyt na butelki/puszki, liczba uchwytów na puszki: 4

Nr art.: 956835 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba uchwytów na puszki Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Możliwość użycia do Puszki; Butelki; Ścianki perforowane
Liczba uchwytów 4
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Średnica wewnętrzna 90 mm
Nośność całkowita 10 kg
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 450 mm
Głębokość 127 mm
Wysokość 105 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956835 4
EAN / GTIN 4062406128265
Numer producenta 956835 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Maksymalne, rozłożone na całej powierzchni obciążenie 10 kg

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.