Flaschen- / Dosenhalter, Anzahl Dosenaufnahmen: 4

Artikel-Nr.: 956835 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Dosenaufnahmen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Farbe grau
geeignet für Dosen; Flaschen; Lochwände
Anzahl Aufnahmen 4
Material Grundplatte Kunststoff
Durchmesser innen 90 mm
Tragfähigkeit gesamt 10 kg
Produktart Halter
Material Kunststoff
Breite 450 mm
Tiefe 127 mm
Höhe 105 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 956835 4
EAN / GTIN 4062406128265
Herstellernummer 956835 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Tragfähigkeit flächenverteilt maximal 10 kg.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.