Supporto per bottiglie e lattine, Numero di alloggiamenti per lattine: 4

Codice art.: 956835 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di alloggiamenti per lattine Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Colore grigio
Per cans; bottles; perforated panels
Numero alloggiamenti 4
Materiale piastra di supporto plastica
Diametro interno 90 mm
Portata totale 10 kg
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale plastica
Larghezza 450 mm
Profondità 127 mm
Altezza 105 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956835 4
EAN / GTIN 4062406128265
Codice del produttore 956835 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portata distribuita su tutta la superficie massimo 10 kg.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.