Zawieszane organizery na wkładki piankowe, Głębokość: 115mm

Nr art.: 955806 115
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Głębokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Shadowboard
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 395 mm
Wysokość 45 mm
Głębokość 165 mm
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955806 115
EAN / GTIN 4062406193362
Numer producenta 955806 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półka aluminiowa. Mogą być zawieszane na ścianie perforowanej oraz na szynie Mulitifix, poziomo albo pod kątem 45°. Zawieszane organizery na wkłady piankowe mogą być układane w stosy.

W dostawie:

W komplecie 3 płyty podstawowe GARANT easyFix nr 955820, rozm. 2.

Wskazówka:

Pasujące wkładki eForm są dostępne pod nr 955110–955171.