Tablero de sombras, Profundidad: 115mm

Número de artículo: 955806 115
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Shadowboard
Color negro; plateado
Tipo de producto pared perforada
Anchura 395 mm
Altura 45 mm
Profundidad 165 mm
Modelo panel perforado Se puede equipar por un lado
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 955806 115
EAN / GTIN 4062406193362
Número del fabricante 955806 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bandeja de aluminio. Se puede suspender en horizontal y en ángulo de 45° en la pared perforada, así como el riel Multifix. El tablero de sombras se puede apilar.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 placas base GARANT easyFix n.° 955820 tam. 2.

Nota:

Encontrará soportes eForm adecuados en n.º 955110 – 955171.