Shadowboard, Hloubka: 115mm

Artiklové číslo: 955806 115
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Shadowboard
Barva Černá; Stříbrná
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 395 mm
Výška 45 mm
Hloubka 165 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955806 115
EAN / GTIN 4062406193362
Číslo výrobce 955806 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníková odkládací police. Může být zavěšena vodorovně a v úhlu 45° do děrované stěny i do lišty Mulitifix. Shadowboard je stohovatelný.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 základních desek GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Poznámka:

Vhodné vložky eForm najdete pod č. 955110 – 955171.