Wsporniki podstawowe bębna kablowego GARANT easyFix, zestaw, Typ: 5

Nr art.: 955803 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Kabelrollen-Grundträger Set, Typ: 5
Możliwość użycia do Kabel
Szerokość użytkowa 368 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Średnica osi 12 mm
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty rolkowe
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 480 mm
Głębokość 202 mm
Wysokość 92 mm
Liczba 5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955803 5
EAN / GTIN 4062406575427
Numer producenta 955803 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wspornik bębna kablowego z tworzywa sztucznego z aluminiową osią ⌀ 12 mm i pałąkiem drucianym ⌀ 6 mm. Pałąk druciany z hamulcami kablowymi, zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu kabla. Pałąk druciany z możliwością regulacji głębokości.
Oś aluminiowa montowana w 3 położeniach, co umożliwia zaczepianie rolek o ⌀ 100, 200 i 300 mm.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.
Z 5 hamulcami kabla.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

2 uchwyty z tworzywa, oś aluminiowa, pałąk druciany z hamulcami kablowymi.
Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.

Wskazówka:

Długość osi pomiędzy 2 wspornikami może wynosić maks. 395 mm.