GARANT easyFix Set suport de bază pentru bobina cablu, Tip: 5

Cod articol.: 955803 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Kabelrollen-Grundträger Set, Typ: 5
Recomandat pentru Cablu
Lăţime utilă 368 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Diametrul axului 12 mm
Materialul sârmei oțel
Diametru sârmă 6 mm
Tip produs Suport de role
Material plastic
Lăţime 480 mm
Adâncime 202 mm
Înălţime 92 mm
Număr 5

Identificare și clasificare

Cod articol 955803 5
EAN / GTIN 4062406575427
Număr producător 955803 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport din plastic cu ax din aluminiu pentru role de cablu ⌀ 12 mm şi cadru de sârmă ⌀ 6 mm. Cadrul de sârmă cu opritoare pentru cablu împiedică desfăşurarea liberă a cablului. Cadrul de sârmă poate fi ajustat pe adâncime.
Axul de aluminiu se poate monta în 3 poziţii astfel încât să poată fi prinse role cu ⌀ 100, 200 şi 300 mm.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Cu 5 frâne pentru cabluri.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

2 suporturi de plastic, ax de aluminiu, cadru de sârmă cu opritoare pentru cabluri.
Toate plăcile de bază aferente.

Notă:

Lungimea axului între 2 suporturi poate ajunge la maximum 395 mm.