• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di supporti base per rotoli di cavi GARANT easyFix, Modello: 5

Codice art.: 955803 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 92 mm
Larghezza 480 mm
Profondità 202 mm
⌀ Asse 12 mm
Larghezza utile 368 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Portarotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955803 5
EAN / GTIN 4062406575427
Codice del produttore 955803 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per rotoli di cavi in plastica con asse in alluminio ⌀ 12 mm e fildiferro di ⌀ 6 mm. Fildiferro con freno per cavi, che impedisce un possibile srotolamento del cavo stesso. Il fermo metallico può essere regolato in profondità.
Asse in alluminio montabile in 3 posizioni, in modo da poter agganciare rotoli con ⌀ 100, 200 e 300 mm.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.
Con 5 bloccacavi.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

2 supporti in plastica, asse in alluminio, fildiferro con freno per cavi.
Tutte le relative piastre base comprese.

Nota:

La lunghezza del perno tra 2 supporti non deve superare i 395 mm.