Klips magnetyczny GARANT easyFix, Typ: 2

Nr art.: 955640 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,17 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    55,96 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
wysokość 67 mm
szerokość 66 mm
Rodzaj produktu Klips magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Numer producenta 955640 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klips magnetyczny do łatwego i szybkiego mocowania dokumentów i rysunków.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Wskazówka:

Możliwość zawieszenia bez płyty podstawy.