Uchwyt pierścieniowy GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, ⌀ wewn.: 60mm

Nr art.: 955615 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    44,50 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    37,09 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
398 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewn. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Grundplatte; Ring
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Ringhalter
Kolor Czarny; Srebrna
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Kształt haka Uchwyty pierścieniowe
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Podwójne
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Średnica wewnętrzna 60 mm
Rodzaj produktu uchwyty pierścieniowe
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955615 60
EAN / GTIN 4062406196745
Numer producenta 955615 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.