Easyfix ringhållare 60 mm

Art-nr: 955615 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    103,90  SEK / st.
  • Från 5st.
    86,67  SEK / st.
på begäran
I lager
651 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
Ståltråds-⌀ 6 mm
inner-⌀ 60 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Ringhållare
Produktslag Ringhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955615 60
EAN/GTIN 4062406196745

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.