Easyfix-rengaspidin 60 mm

Tuote nro.: 955615 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,59 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    7,99 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Teräslangan ⌀ 6 mm
sisä-⌀ 60 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Koukkumuoto Rengaspidin
Tuotetyyppi Rengaspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955615 60
EAN / GTIN 4062406196745

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.