{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość użytkowa | 18 mm | |
| głębokość użytkowa | 50 mm | |
| ⌀ drutu stalowego | 6 mm | |
| materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
| materiał drutu | stal | |
| rodzaj podstawy | podwójne | |
| kształt hakowy | hak pojedynczy 90° | |
| Rodzaj produktu | Haki do ściany perforowanej |
| Numer artykułu | 955565 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406196097 | |
| Numer producenta | 955565 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |