Porte-outils 90° GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Profondeur utile: 50mm

Réf.: 955565 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    5,52 € / 1 unité
  • De 5 unités
    4,60 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
842 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Forme crochet crochet simple 90°
Hauteur utile 50 mm
Hauteur utile 18 mm
Matériau plaque de base plastique
Type de plaque de base caractère double
Matériau fil acier
Diamètre fil 6 mm
Type de produit crochets pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955565 50
EAN / GTIN 4062406196097
Réf. fabricant 955565 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.