GARANT easyFix -työkalunpidin 90°, ⌀ 6 mm, Hyötysyvyys: 50mm

Tuote nro.: 955565 50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,26 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    5,21 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
942 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyötykorkeus 18 mm
Hyötysyvyys 50 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Koukkumuoto Yksittäiskoukku 90°
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955565 50
EAN / GTIN 4062406196097
Valmistajan numero 955565 50
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.