GARANT Uni Line Wall stacjonarne, Typ: M

Nr art.: 955450 M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Seria Wall
wysokość 1 920 mm
szerokość 600 mm
głębokość 750 mm
szerokość użytkowa 600 mm
nośność 75 kg
Rodzaj produktu Stojaki do ścianek perforowanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Numer producenta 955450 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych, takich jak np. haki i uchwyty GARANT easyFix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Nasadki z oznaczeniem patrz nr 955453. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do nasadek z oznaczeniem patrz nr 955474.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Dwuścienne słupki pionowe z obustronnymi ściankami perforowanymi.
  • Ścianki perforowane 9 x 9 mm rozmieszczone co 37 mm umożliwiają mocowanie haków i uchwytów Easyfix, a także akcesoriów do mocowania na ściankach perforowanych.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.
  • Nie transportować osób.
  • Nie składować ani nie transportować niezabezpieczonych elementów.
  • Nie stawać ani nie siadać na przejezdnym wyposażeniu warsztatowym.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.