Ścianki działowe (2 słupki pionowe i 3 ściany perforowane), jednostronne, szerokość: 1500mm

Nr art.: 955430 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Lochwände
Część opisana, Szary antracytowy Standsäulen
Kolor Szare; Szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo; lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 500 mm
Wysokość 2 125 mm
Głębokość 660 mm
Masa 41 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Nośność 200 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał stal; z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955430 1500
EAN / GTIN 4062406163280
Numer producenta 955430 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Słupki pionowe (rura stalowa 60×40×2 mm) z kompensacją i szczelinami do zawieszania na ścianie przedniej i tylnej, do zawieszania półek itp. Tulejki gwintowane na wewnętrznej powierzchni słupków pionowych do montażu (przez przykręcanie) ścianek perforowanych nr 928070; 928071.
Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm, do mocowania akcesoriów ścianki perforowanej oraz uchwytów i haków GARANT easyFix.
Ściany z blachy perforowanej

Zastosowanie:

Do podziału pomieszczeń, zasłonięcia oraz przejrzystego rozmieszczania narzędzi.

Powłoka lakiernicza:

Ścianki perforowane w kolorze szary jasny RAL 7035, słupki w kolorze szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.