Divisória (2 montantes e 3 paredes perfuradas) de um lado, Largura: 1500

N.º do artigo: 955430 1500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.125 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 660 mm
carga máxima do módulo 200 kg
Modelo do painel perfurado de um lado
Peso 41 kg
Tipo de produto Expositor de painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 955430 1500
EAN/GTIN 4062406163280
Número do fabricante 955430 1500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Colunas (tubo de aço 60×40×2 mm) com compensação de nível e ranhuras de suspensão nos lados dianteiro e traseiro para o alojamento de prateleiras, etc. Casquilhos roscados no interior das colunas para a montagem (aparafusada) dos painéis perfurados n.º 928070; 928071.
Painéis perfurados de chapa de aço com □ 9x9 em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix.

Vantagem:

Como divisória, proteção visual e para o armazenamento claro e flexível de ferramentas.

Pintura:

Painéis perfurados cinza claro RAL 7035, colunas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a