{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.125 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 660 mm | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 200 kg | |
Izvedba luknjaste stene | enostranska | |
Masa | 41 kg | |
Vrsta izdelka | Luknjasta stena, stojalo |
Številka izdelka | 955430 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406163280 |