Trasowanie, wiercenie, okrawanie, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 955255 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 5 szt.
Szerokość łącznie 383 mm
Długość całkowita 176 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 383 mm
Głębokość pianki T 176 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 5 szt.
Materiał pianki Polietylen (PE)
Mobilność +
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408
Numer producenta 955255 5
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955255: 1 szt.
Zestawy wierteł krętych HSS GARANT nr 115120, wielk. 1–13: 1 szt.
pogłębiacz ręczny 90° GARANT, nr 150400, wielk. 12,4: 1 szt.
Rysik traserski z węglików spiekanych nr 458760 rozm. HM: 1 szt.
Przymiar liniowy warsztatowy GARANT nr 461170, rozm. 300: 1 szt.
punktak, gatunek specjalny, nr 748900, wielk. 120/10: 1 szt.