Riscagem, perfuração, rebarbação, Quantidade de ferramentas: 5

N.º do artigo: 955255 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • adequado para profundidade Shadowboard: 176

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
adequado para profundidade Shadowboard 176 mm
Largura 383 mm
Profundidade 176 mm
Número de ferramentas 5
Modelo com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 955255 5
EAN/GTIN 4062406158408
Fabricante/responsável Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955255: 1 un.
Jogo de brocas espiral GARANT HSS n.º 115120 tam. 1–13: 1 un.
Rebarbadora manual GARANT 90° n.º 150400 tam. 12,4: 1 un.
Riscador HM n.º 458760 tam. HM: 1 un.
Régua de oficina GARANT n.º 461170 tam. 300: 1 un.
Punção de marcar de qualidade especial n.º 748900 tam. 120/10: 1 un.