Sada pro orýsování, vrtání, odjehlování, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 955255 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 5 ks
Šířka celkem 383 mm
Celková délka 176 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 383 mm
Hloubka pěny T 176 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 5 ks
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408
Číslo výrobce 955255 5
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955255: 1 ks
Sada spirálových vrtáků GARANT HSS č. 115120 vel. 1–13: 1 ks
Ruční odjehlovač otřepů 90° GARANT č. 150400 vel. 12,4: 1 ks
TK rýsovací jehla č. 458760 vel. HM: 1 ks
Dílenské pravítko GARANT č. 461170 vel. 300: 1 ks
Důlčík, speciální kvalita č. 748900 vel. 120/10: 1 ks