{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 8 szt. | |
| Szerokość pianki | 383 mm | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, | Szary | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Deckschicht | |
| Część opisana, Szary | Kontrastfarbe (darunterliegende Schicht) | |
| Głębokość pianki | 115 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Oznaczenie producenta | Ratschen-Ringschlüssel-Satz | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Liczba narzędzi | 8 | |
| Z wielkościami | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 955126 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263724032 | |
| Numer producenta | 955126 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |