Juego de llaves de estrella con carraca, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 955126 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
8 ud.
Anchura espuma
383 mm
Color, gris
Gris antracita
Color,
Gris
Pieza descrita, Gris antracita
Deckschicht
Pieza descrita, Gris
Kontrastfarbe (darunterliegende Schicht)
Profundidad espuma
115 mm
Altura de la espuma
30 mm
Denominación del fabricante
Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Embalaje
espuma / espuma rígida
Con función de carraca
sí
Cantidad de herramientas
8
Tamaños incluidos
10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm; 8 mm; 9 mm
Color
gris
Tipo de producto
Llave
Superficie
cromado/a
Juego
sí
Accionamiento
No disponible
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 955126 8
EAN / GTIN 4067263724032
Número del fabricante 955126 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955126: 1 ud.
Llave de boca/llave estrella de carraca GARANT n.° 614770 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: 1 ud. cada