Racsnis csillagkulcs készlet 8

Cikkszám: 955126 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 115

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 115 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 115 mm
Szerszámok száma 8
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955126 8
EAN / GTIN 4067263724032

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 955126 méret: 1 db
GARANT villáskulcs/racsnis csillagkulcs 614770 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek