Trasowanie i cięcie, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 954895 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20
szerokość 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 20
liczba narzędzi 8
Wersja z zestawami narzędzi
masa 2,476 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954895: 1 szt.
Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. B: 1 szt.
Kątownik 45 st. rozwarty ze stopką HOLEX nr 452600, wielk. 300×175: 1 szt.
kątomierz HOLEX nr 453000, wielk. 120×150: 1 szt.
Rysik traserski prosty PB z węglików spiekanych nr 458760 rozm. HM: 1 szt.
precyzyjna miara stalowa HOLEX, nr 461600, wielk. 300: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.
oprawka piły do metalu GARANT, nr 580400: 1 szt.
Brzeszczot GARANT do piły ręcznej nr 582500 (1 jedn. opak. = 10 szt.): 1 szt.