Asortiman za označavanje i piljenje, broj alata: 8

Artikl br.: 954895 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
širina 250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 10
Dubina u G 20
Broj alata 8
Izvedba s asortimanom alata
Težina 2,476 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511
Proizvođač/odgovorna osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954895: 1 kom.
Trajni marker EDDING br. 085130 vel. B: 1 kom.
HOLEX kutnik br. 452600 vel. 300×175: 1 kom.
HOLEX kutomjer br. 453000 vel. 120×150: 1 kom.
PB igla za označavanje od tvrdog metala - ravna br. 458760 vel. HM: 1 kom.
HOLEX precizno čelično mjerilo br. 461600 vel. 300: 1 kom.
GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.
GARANT lukovi metalne pile br. 580400: 1 kom.
Listovi ručne pile GARANT br. 582500 (1 VPE = 10 kom.): 1 kom.