Sada kleští, plně izolované, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 954539 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Třída jakosti VDE
Počet kusů nářadí 5 ks
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště nespecifikované
Vlastnosti Täyseristys
Hmotnost celkem 1 513 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Číslo výrobce 954539 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954539: 1 ks
Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 701852 vel. 180: 1 ks
Siko kleště HOLEX č. 705746 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kleště HOLEX přímé č. 713351 vel. 200: 1 ks
Stranové štípací kleště HOLEX č. 725351 vel. 160: 1 ks
Odizolovávací kleště HOLEX č. 728761 vel. 160: 1 ks