Zestaw szczypiec do zaciskania / noży do kabli, liczba narzędzi: 2

Nr art.: 954389 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 250 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 10
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta Crimpzange / Kabelmesser-Sortiment
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Powierzchnia wersja polerowana
masa całkowita 767 g
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954389 2
EAN / GTIN 2050002004320
Numer producenta 954389 2
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954389: 1 szt.
szczypce do zaciskania HOLEX, nr 729720, wielk. 6IS: 1 szt.
nóż do kabli KNIPEX, nr 844410: 1 szt.