Surtido de alicates de engarce/navaja pelacables, Cantidad de herramientas: 2

Número de artículo: 954389 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 2 ud.
Anchura espuma 200 mm
Profundidad espuma 250 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 10
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Denominación del fabricante Crimpzange / Kabelmesser-Sortiment
Embalaje espuma / espuma rígida
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rojo
Material, mango plástico
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto alicates de engarce
Superficie ejecución pulida
Peso total 767 g
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 954389 2
EAN / GTIN 2050002004320
Número del fabricante 954389 2
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954389: 1 ud.
Alicate de engarce HOLEX n.º 729720 tam. 6IS: 1 ud.
Navaja pelacables KNIPEX n.º 844410: 1 ud.