Présszerszám / kábelkés készlet 2

Cikkszám: 954389 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Magasság 75 mm
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 2
Szerszámok száma 2
Kivitel kábel megmunkáláshoz
Súly 0,767 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954389 2
EAN / GTIN 2050002004320

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954389 méret: 1 db
HOLEX présszerszám 729720 sz. 6IS méret: 1 db
KNIPEX kábelkés 844410 sz.: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek