Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954231 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 600 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 24
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba narzędzi 5 szt.
Kształt szczęk spiczasta; wersja płaska
Położenie szczęk proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Pomarańczowy; Czarny
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Masa całkowita 1 554 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954231 5
EAN / GTIN 4062406097271
Numer producenta 954231 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954231: 1 szt.
kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713440, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.