Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954231 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura espuma 200 mm
Profundidad espuma 600 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 24
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Embalaje espuma / espuma rígida
Cantidad de herramientas 5 ud.
Forma mordazas / boca de punta; forma plana
Posición mordazas / boca recta
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color naranja; negro
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Alicates sin especificar
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Peso total 1.554 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 954231 5
EAN / GTIN 4062406097271
Número del fabricante 954231 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954231: 1 ud.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable GARANT n.° 706001 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, acodado GARANT n.º 713440 tam. 200: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.