Jeu de pinces, Nombre d'outils: 5

Réf.: 954231 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mousse 200 mm
Profondeur mousse 600 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 24
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Nombre d’outils 5 pc.
Forme mors/mâchoire Pointe; forme plate
Position mors/mâchoire droit
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur orange; noir
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit pince non spécifiée
Surface avec chromage; avec polissage
Poids total 1 554 g

Identification et classification

Référence article 954231 5
EAN / GTIN 4062406097271
Réf. fabricant 954231 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954231: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 200: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, coudée 713440 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce