{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 22 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Głębokość pianki | 500 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 20 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Oznaczenie producenta | Drehmomentschlüssel-Sortiment 60 Nm 3/8 Zoll | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 60 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 3/8 cal | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 60 Nm | |
| masa całkowita | 1 632 g |
| Numer artykułu | 953961 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406157364 | |
| Numer producenta | 953961 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |