3/8 colio dinamometrinių 60 Nm raktų rinkinys 22

Prekės Nr.: 953961 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 22
Įrankių skaičius 22
Svoris 1,632 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953961 22
EAN / GTIN 4062406157364

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953961: 1 vnt.
GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.
GARANT 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 75; 125; 240: po 1 vnt.
GARANT dinamometrinis raktas su perjungiamąja terkšle Nr. 656050 dyd. 60: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys