{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 22 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 200 mm | |
| Hloubka pěny | 500 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 8 | |
| Hloubka pěny v G | 20 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Označení výrobce | Drehmomentschlüssel-Sortiment 60 Nm 3/8 Zoll | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 60 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Velikost, 4hran na výstupu | 3/8 palec | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Messfunktionen | Krouticí moment | |
| Tvar konektoru | 4hran na výstupu | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 60 Nm | |
| Hmotnost celkem | 1 632 g |
| Katalogové číslo | 953961 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406157364 | |
| Číslo výrobce | 953961 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |