{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 8 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Głębokość pianki | 500 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 20 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Oznaczenie producenta | 3fach 6-kant-Schraubendreher-Satz | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Szare | |
| Liczba narzędzi | 8 | |
| Typ uchwytu | Uchwyt teowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 952931 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002004122 | |
| Numer producenta | 952931 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |