{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 8 ud. | |
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Profundidad espuma | 500 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 20 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 75 mm | |
| Denominación del fabricante | 3fach 6-kant-Schraubendreher-Satz | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Cantidad de herramientas | 8 | |
| Tipo de mango | Mango en T | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 952931 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002004122 | |
| Número del fabricante | 952931 8 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |