{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 8 vnt. | |
| Width of foam | 200 mm | |
| Depth of foam | 500 mm | |
| Height of foam | 30 mm | |
| Width of foam in G | 8 | |
| Depth of foam in G | 20 | |
| Suitable for drawer height min. | 75 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | 3fach 6-kant-Schraubendreher-Satz | |
| Pakuotė | putoplastas / kietasis putoplastas | |
| Spalva | pilkas | |
| Įrankių skaičius | 8 | |
| Rankenėlės tipas | T formos rankena | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 952931 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002004122 | |
| Gamintojo numeris | 952931 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany |