Zestaw kluczy nasadowych, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 952655 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 9 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 8
Wersja z kluczami nasadowymi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952655 8
EAN / GTIN 4067263723134
Numer producenta 952655 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 952655: 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych GARANT nr 622156 rozm. 8 (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13): 1 szt.