Sada nástrčných klíčů, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 952655 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 8 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Modrá; Šedá; Oranžová
Počet kusů nářadí 8
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 5
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952655 8
EAN / GTIN 4067263723134
Číslo výrobce 952655 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952655: 1 ks
Sada nástrčných klíčů GARANT č. 622156 vel. 8 (5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13): 1 ks