• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pomiar gwintu za pomocą przewodu 3-żyłow

Nr art.: 952159
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
Numer artykułu 952159
EAN / GTIN 4946368202945
Numer producenta 952159
Numer L L40010 10217
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Metoda pomiaru trójprzewodowego jest jedną z najprecyzyjniejszych metod określania średnicy skoku gwintu. Oferuje Państwu następujące korzyści: Przewody pomiarowe są hartowane i precyzyjnie docierane. Umieszcza się je na kowadle i wrzecionie mikrometru suwakowego, co pozwala na pomiar średnicy skoku gwintu.

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 0,725 mm
  • Dokładność: DIN 2269, klasa 1
  • Rozmiar / Wymiar: 0,04 X 0,04 X 0,01 M

W dostawie:

In a plastic case