3-draads schroefdraadmeting, D = 0,725 mm voor D = 8 mm spindel

Artikelnummer: 952159
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 952159
EAN/GTIN 4946368202945
Nummer fabrikant 952159
L-nummer L40010 10217
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-draads meetmethode is een van de meest nauwkeurige methoden om de steekdiameter op schroefdraad te bepalen. Het biedt u de volgende voordelen: Meetdraden zijn gehard en nauwkeurig omwikkeld Ze worden op een micrometer op het aambeeld en de spil geplaatst en maken het zo mogelijk om de spoeddiameter op een schroefdraad te meten

Kenmerk:

  • Diameter (D): 0,725 mm
  • Nauwkeurigheid: DIN 2269, klasse 1
  • Afmetingen: 0,04 X 0,04 X 0,01 M

Levering:

In een kunststof behuizing