Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 4 stron podwyższona krawędź, Wymiar w G: 30X28

Nr art.: 951972 30X28
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiar w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 750 mm
Głębokość 700 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 30
Głębokość w G 28
Z podwyższoną krawędzią tak
Wysokość podwyższonej krawędzi 25 mm
Wykonanie podwyższonej krawędzi 4-stronnie
Z nasadką z gumy rowkowanej tak
Grubość gumowej maty rowkowanej 3 mm
Platformy prostokąt
Kolor Czarny
Rodzaj produktu pokrywa
Materiał płyty z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951972 30X28
EAN / GTIN 4062406773328
Numer producenta 951972 30X28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat roboczy i płyta wierzchnia z rowkowaną matą gumową pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
Blat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem z 4 stron, czarny, wraz z rowkowaną matą gumową. Wysokość obrzeża 25 mm.