{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 750 mm | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 30 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Wysokość podwyższonej krawędzi | 25 mm | |
| Wykonanie podwyższonej krawędzi | 4-stronnie | |
| Z nasadką z gumy rowkowanej | tak | |
| Grubość gumowej maty rowkowanej | 3 mm | |
| Platformy | prostokąt | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | pokrywa | |
| Materiał płyty | z blachy stalowej |
| Numer artykułu | 951972 30X20 | |
| EAN / GTIN | 4062406770259 | |
| Numer producenta | 951972 30X20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |