Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand, Abmessung in G: 30X28

Artikel-Nr.: 951972 30X28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 30
Tiefe in G 28
mit Abrollrand ja
Abrollrand Höhe 25 mm
Abrollrand Ausführung 4-seitig
mit Rillengummi-Einsatz ja
Rillengummi-Stärke 3 mm
Form Rechteck
Farbe schwarz
Produktart Abdeckplatte
Material Platte Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951972 30X28
EAN / GTIN 4062406773328
Herstellernummer 951972 30X28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.