Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados, Medida en G: 30X20

Número de artículo: 951972 30X20
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 750 mm
Profundidad 500 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 30
Profundidad en G 20
Con reborde contra caída por rodadura
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Modelo reborde contra caída por rodadura 4 lados
Con inserto de goma ranurada
Grosor goma ranurada 3 mm
Forma rectángulo
Color negro
Tipo de producto placa de cubierta
Material placa chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 951972 30X20
EAN / GTIN 4062406770259
Número del fabricante 951972 30X20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados, color negro, con goma ranurada. Altura reborde contra caída por rodadura altura 25 mm.