Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste, rolka 20 m, szerokość: 1500mm

Nr art.: 951955 1500
Cena za 1 Sztuka (PLN 235,60 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Kolor Przezroczysty
Długość 2 000 cm
Szerokość 1 500 mm
Grubość 3 mm
Materiał Miękkie PVC
Wersja Z metra
Właściwości nie zawierają silikonu
Rodzaj produktu Mata ochronna do powierzchni roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951955 1500
EAN / GTIN 2050002016620
Numer producenta 759S1050BL
Producent/osoba odpowiedzialna sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 Ulm-Einsingen, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Opis

Zastosowanie:

Do zabezpieczania stołów warsztatowych i powierzchni roboczych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Bez slikonu.
Do przycięcia wg indywidualnych potrzeb.

Wskazówka:

Tolerancje wymiarów wg DIN 7715 część 5 P2.